45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580733

45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580733
45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58580733

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ45EL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード58580733品番45EL
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
15.8
外径D(Φmm)
34.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする