淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
45EL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
2・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580776
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
39.5
外径D(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材