淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
65
80
100
呼び径(B)
4
2・1/2
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58580855
品番
45ES
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
42.1
外径D(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材