RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582273

RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582273
RE 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア 58582273

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50×25
呼び径(B)2×1
内容量1個注文コード58582273品番RE
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
呼び径(A)
50×25
呼び径(B)
2×1
呼び厚さ
SCH80
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
寸法H(mm)
76.2
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
34.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする