淡路マテリア
溶接式管継手(黒)キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58582483
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
21.7
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
材質
炭素鋼
形状
キャップ
色
黒
種類
溶接継手
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材