CAP 溶接式管継手(黒)キャップ 淡路マテリア 58582544

CAP 溶接式管継手(黒)キャップ 淡路マテリア 58582544
CAP 溶接式管継手(黒)キャップ 淡路マテリア 58582544

溶接式管継手(黒)キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード58582544品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
外径D(Φmm)
76.3
限界厚さ(mm)
7.0
寸法E(mm)
38.1
寸法E1(mm)
50.8
材質
炭素鋼
形状
キャップ
種類
溶接継手
呼び厚さ
SCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする