曜日別特売
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582702

90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582702
90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ 淡路マテリア 58582702

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード58582702品番90EL
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
種類
溶接継手
外径D(Φmm)
48.6
寸法F(mm)
57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする