45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582903

45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582903
45EL 溶接式管継手(白)45°ロングエルボ 淡路マテリア 58582903

溶接式管継手(白)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード58582903品番45EL
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
種類
溶接継手
寸法H(mm)
15.8
外径D(Φmm)
27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする