淡路マテリア
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58582973
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥18,980
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
寸法H(mm)
63.1
外径D(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材