TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583183

TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583183
TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583183

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード58583183品番TEE
参考基準価格(税別)¥11,910販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び厚さSCH40種別SCH40材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手外径D(Φmm)60.5寸法C(mm)63.5寸法M(mm)63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする