TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583542

TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583542
TEE 溶接式管継手(白)チーズ 淡路マテリア 58583542

溶接式管継手(白)チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード58583542品番TEE
参考基準価格(税別)¥27,520販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び厚さSCH80種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手外径D(Φmm)76.3寸法C(mm)76.2寸法M(mm)76.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする