CAP 溶接式管継手(白)キャップ 淡路マテリア 58584757

CAP 溶接式管継手(白)キャップ 淡路マテリア 58584757
CAP 溶接式管継手(白)キャップ 淡路マテリア 58584757

溶接式管継手(白)キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード58584757品番CAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径D(Φmm)
21.7
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
材質
炭素鋼
形状
キャップ
種類
溶接継手
呼び厚さ
SCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする