MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58584985
品番
90ES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
ステンレス鋼
形状
90°ショートエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
89.1
寸法F(mm)
76.2
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材