45EL 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ 58585012

45EL 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ 58585012
45EL 溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ MIEテクノ 58585012

溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード58585012品番45EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
27.2
寸法F(mm)
15.8
ねじの種類
Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする