MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585021
品番
45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
外径D(Φmm)
34.0
寸法F(mm)
15.8
ねじの種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材