MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)キャップ
CAP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58585913
品番
CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
27.2
限界厚さ(mm)
-
寸法E(mm)
25.4
寸法E1(mm)
-
材質
ステンレス鋼
形状
キャップ
厚さ(mm)
25.4
種類
突合せ溶接式管継手
呼び径(B)
3/4
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
27.2
寸法D(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材