LD-70-I スリムダクトLD 因幡電工 58586123

LD-70-I スリムダクトLD 因幡電工 58586123
LD-70-I スリムダクトLD 因幡電工 58586123

スリムダクトLD

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(4本)
材質
PVC
アイボリー
寸法B(mm)
58
注文コード
58586123
品番
LD-70-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
材質
PVC
アイボリー
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
68
全長(mm)
2000
寸法E(mm)
54.5
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
53.5
注意
※本製品は防水構造ではありません。必要に応じて防水処理が必要です。特に壁面貫通箇所には、壁面内への雨水進入防止のため、接合部や嵌合部、貫通部、壁設置面、ビス穴などに、コーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。
また横引き設置などでダクト内へ雨水の溜りが懸念される場合やダクト内への防水が必要とされる場合も同様の処理を行ってください。
※ダクト表面温度が-20℃~60℃の範囲内の環境下でご使用ください。60℃を超える場合は熱による変形の恐れがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58586123LD-70-I35352265LD-70-ILD-70-I スリムダクトLD 因幡電工 35352265スリムダクトLD因幡電工1本
1,298
税込1,428
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35352265
2026-08-03
用途: エアコンの取り付け
ひかり総建建設業・工事業

商品に問題はなし
対応してくれたオペレーターの、対応にはとても満足してます

対象商品 : 35352265
2025-07-15
用途: エアコンダクトの保護
サービス業

猛暑でエアコンダクトホースの保護で購入。エアコン設置時にエアコン取り付け業者はおよそ1メート
一万円で施工しているのを考えると格安。

1が参考にしています
2024-09-14
用途: エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

対象商品 : 35352265
2020-08-10
用途: エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し小さいかと思いましたが何とか収まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35352265
2022-08-31
用途: エアコンダクトの曲がり配管用(後付け)
建設業・工事業

エアコンダクトの曲がり配管用として、購入しました。材料の裏側(後ろ側?)に切れ目が入れられるようになっているため、後付け施工用としても活用できました。ただし材料強度は落ちますが。

2が参考にしています
対象商品 : 35352265
2020-04-27
用途: エアコン配管カバーとして
卸売・小売業

想像した通りの品で、手軽にカットして使えました。欲を言うともっと短いのがあればよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 01250497
2021-08-01
用途: 配線
UN CHAIN REACTION卸売・小売業

かなり太めの配線を何本かまとめるのに活用しました。問題無い商品かと思います。

対象商品 : 41681857
2021-07-31
用途: エアコン配管化粧カバー
建設業・工事業

近くのホームセンターに黒がなく、ここでお世話になりました。

送料が別なので、そこが痛いですね

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする