曜日別特売
305 半袖ポロシャツ 305 バートル 58597403

半袖ポロシャツ 305

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード58597403品番305
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別半袖ポロシャツ材質ドライメッシュ、吸汗速乾肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)76バスト(cm)118色番3ネック(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58597428
2024-06-28
用途: 工場での実作業時に着用
寺尾株式会社製造業

ベーシックなデザインで袖にツール(ペン)入れがついています。
作業着っぽくないのと素材も汗をかいてもすぐに乾きます。
あとは抗菌防臭加工などついているといいかな…と思います。
ハードに使うと洗濯後着用していると臭いがするようになります。
今回もその買い替えでした。

1が参考にしています
対象商品 : 58597394
2024-03-23
用途: 清掃作業等

ポリエステル100%でありますが、フィット感も良く着心地は特に問題ありません。一番は、洗ってもシワにならなくていつも最初の状態を保ってパリッとしています。

対象商品 : 58597622
2020-07-20
用途: 事務・営業職で使用

ウエストが微妙にしぼられている作りなので、女性でもがほがほしない感じで快適に着用できます。襟もカッチリしすぎずいい感じでか。生地は薄すぎず厚すぎずで丁度よく、洗濯で型くずれもしません。またリピしたいコスパばっちりのポロシャツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする