曜日別特売
PSVFM20EF-B 筆ペン 筆まかせ EF パック入 パイロット 58614599

筆ペン 筆まかせ EF パック入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード58614599品番PSVFM20EF-B
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

筆ペンならではの「トメ、ハネ、ハライ」や文字の強弱が表現できるカラー筆ペン

色
ブラック
タイプ
筆記幅:極細
方式
キャップ式 直液式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする