曜日別特売
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758

STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758
STW-T490PS ツールワゴンテーブル&PS SK11 58652758

ツールワゴンテーブル&PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード58652758品番STW-T490PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。
トップがフラットなテーブルタイプで、よく使うものをサッと取り出せます。
トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。
ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。
ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。

用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)ボックス(mm)内寸:W345×D224×H123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:490×295×755、パーツストッカー:405×290×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする