曜日別特売

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
切刃長さ(mm)9.6
厚さ(mm)2.38
材質HTI05T
内容量1箱(10個)注文コード58672117品番TPGX090202L HTI05T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.6材質HTI05T厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56コーナー半径(mm)0.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする