チップ MMT16IR

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は材質・コーナー半径・内容量など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.33
注文コード
58679223
品番
MMT16IR110W VP15TF
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ねじ切り工具用インサート

用途
一般加工全般
材質
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.33
厚さ(mm)
3.44
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58678505
2014-08-12
用途: 技能検定 普通旋盤作業1級のメネジ加工
製造業

S45C M24P2.0の内径ネジ加工で使用しました。

汎用旋盤での加工で使いました。
回転数は224回転のギヤを選択。0.1~0.2mmの切込。
チップの求める回転数からはかなり低いですが、パス回数を多くとって仕上げました。
この条件だと光沢は出ませんでした。
NC旋盤で回転を高めで加工できならば、光沢も出て見栄えも良くなると思います。

このチップは5個入りです。
10個入りより安く購入出来て良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする