曜日別特売

チップ MMT16ER

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5個)材質VP10MFコーナー半径(mm)0.04注文コード58679537品番MMT16ER270NPTF VP10MF
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質VP10MFコーナー半径(mm)0.04厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする