曜日別特売
TX1209Y-20 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX1209Y-20 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682395
TX1209Y-20 ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ SMC 58682395

ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズTX1209Y-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(20m)
外径(mm)12
色黄
内径(mm)9
内容量1本(20m)注文コード58682395品番TX1209Y-20
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
水:0~80℃(凍結なきこと)

用途
食品・医療・半導体
色
黄
長さ(m)
20
外径(mm)
12
内径(mm)
9
材質
ポリエチレン
使用流体
空気、水、不活性ガス
適合管継手
SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ポリエチレン樹脂の耐薬品性につきまし ては、ホームページをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする