曜日別特売

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
有効長(mm)
7.5
注文コード
58692295
品番
VF2MDD0300
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
有効長(mm)
7.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
3

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする