三菱マテリアル
超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・有効長
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
有効長(mm)
7.5
注文コード
58692383
品番
VF2MVD0300
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
7.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3
商品説明動画
IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
参考になった