曜日別特売
CMRAD0300 超硬エンドミル 三菱マテリアル 58695427

CMRAD0300 超硬エンドミル 三菱マテリアル 58695427

超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
58695427
品番
CMRAD0300
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

アルミニウム合金の高効率加工が可能です。
切りくずをきれいに排出する構造で損傷が少なく、長寿命です。

仕様
センターカット付
トラスコ品番
715-7363
材質
極超微粒子超硬(UWC)
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
被削材
アルミニウム合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
37.5

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする