曜日別特売
TALS20-1250-1 停電しても明るい直管型LED ティーエム 58848399

製品画像

TALS20-1250-1 停電しても明るい直管型LED ティーエム 58848399
TALS20-1250-1 停電しても明るい直管型LED ティーエム 58848399
TALS20-1250-1 停電しても明るい直管型LED ティーエム 58848399
TALS20-1250-1 停電しても明るい直管型LED ティーエム 58848399

停電しても明るい直管型LEDTALS20-1250-1

商品レビューを投稿する
返品不可
種別20W形
全光束(Lm)(通常時)1250/(停電時)600
内容量1個注文コード58848399品番TALS20-1250-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
種別
20W形
定格消費電力(W)
満充電10 / 充電中15
全光束(Lm)
(通常時)1250/(停電時)600
口金
G13
バッテリー
リチウムポリマー
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
2400m(7.4V)
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
120(照度50%)
光色
昼光色相当(6500K)
使用時間(時間)
(停電時)約3
充放電回数(回)
約500
エコロジー商品
省エネ
関連資料:(8.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする