製品画像
ティーエム
停電しても明るい直管型LED
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
種別
40W形
20W形
40W形
全光束(Lm)
(通常時)2250/(停電時)600
(通常時)1250/(停電時)600
(通常時)2250/(停電時)600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58848408
品番
TALS40-2250-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
種別
40W形
定格消費電力(W)
満充電18 / 充電中23
全光束(Lm)
(通常時)2250/(停電時)600
口金
G13
バッテリー
リチウムポリマー
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
2400m(7.4V)
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
120(照度50%)
光色
昼光色相当(6500K)
使用時間(時間)
(停電時)約3
充放電回数(回)
約500
エコロジー商品
省エネ
関連資料:
(8.11MB)