曜日別特売
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709

 

C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709
C1BN2A KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック 58850709

KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ブラウン
内容量1台注文コード58850709品番C1BN2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。

用途
写真撮影
色(本体)
ブラウン
付属品
USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書
質量(g)
115
構造
レンズ:5枚
有効画素数
1300万画素
バッテリー
内臓リチウムイオン電池
ズーム(光学/デジタル)
単焦点/4倍
バッテリー電圧(V)
3.7
撮影範囲
通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞
焦点距離(mm)
26(35フィルム換算)
撮影枚数
(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)
撮像素子
1/3型
液晶モニター
2.8(上方向180°チルト式)(インチ)
開放F値
F2.0
バッテリー容量(mAh)
700
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×20.3×60
記録メディア
microSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし
入出力端子
USB2.0(Type-C USB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-27
用途: 中・高校生の日常使い
卸売・小売業

室内ではぶれやすいので置いてタイマーを使用するのがおすすめ。
軽いです。イメージよりもきれいな写真でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする