曜日別特売
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276

23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276
23393 495 T型ハンドルナットドライバー Wera 58893276

495 T型ハンドルナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)280
全幅(mm)98
トラスコ品番207-5060
内容量1本注文コード58893276品番23393
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用全長(mm)280質量(g)95材質特殊合金鋼対辺(mm)13.0軸長(mm)230刃先13全幅(mm)98トラスコ品番207-5060アズワン品番64-8322-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする