S77640 スチール棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929115

S77640 スチール棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929115
S77640 スチール棚板セット(KZ・KS兼用) タテヤマアドバンス 58929115

スチール棚板セット(KZ・KS兼用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)600
呼び寸法D(mm)450
色ホワイト
内容量1セット注文コード58929115品番S77640
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。

メーカー商品コード
S77640
呼び寸法D(mm)
450
呼び寸法W(mm)
600
実寸
D455mm
色
ホワイト
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58929124
2023-05-15
用途: 商品陳列
スギデンキ 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズ違いのを間違えて注文してしまい交換お願いしましたが、していただけないとのことでした。もう少しわかりやすく説明表記してもらえるとありがかったです。あと説明書も入ってなく組み立てるのに時間かかりました。

対象商品 : 58929212
2023-02-18
用途: 食品陳列用
飲食業

時間指定で発注してないにもかかわらず、勝手に午前指定で発送されて来ました!
しかも午前中に受け取れず、昼に電話がかかってきて当日の再配達依頼をすると、もう持ち帰ってるので明日以降になると言われる…
店舗のオープン日が無駄に一日のびました。最悪です!

対象商品 : 58929167
2020-06-26
用途: 既存スチール棚(KZ)について棚種別の異なるものを含め棚数を増やして、小物から大物まで同一棚でいろいろ積載できるようにしました。

デスクサイドにスチール棚を置いて、棚種(奥行)の異なるもの(20㎝~35㎝)を含めて枚数を増加して(6枚)使用することにより、大変便利に使えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 58929194
2019-12-03
用途: 商品陳列
卸売・小売業

非常に使いやすく便利
ですが、初めての購入の自分には無知ゆえに付属品の選定が難しく
返品不可の不要付属品を購入してしまいました

取扱商品が多く、また取り扱いメーカーも多いのはやむを得ないことですが、もう少し専用付属部品へのスムーズな導入が充実していると便利かなと感じました

商品には何一つ問題はありませんので、★一つ下げる評価とさせていただきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする