S60839 角バーセット タテヤマアドバンス 58932107

S60839 角バーセット タテヤマアドバンス 58932107
S60839 角バーセット タテヤマアドバンス 58932107
S60839 角バーセット タテヤマアドバンス 58932107

角バーセット

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)600
奥行(mm)35
内容量1セット注文コード58932107品番S60839
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。

幅(mm)
600
奥行(mm)
35
メーカー商品コード
S60839
セット内容
角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※差し込み時に入りにくい場合(堅い場合)はハンマーなどで叩いて差し込みして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932168
2022-08-14
用途: 小物の整理整頓に役立ってます。
高瀬商会 様(卸売・小売業)

角バー用のフックと併用して、陳列棚のようにして使っています。
タテヤマアドバンスの什器商品を、もっと沢山扱ってほしいです。
例えば、KS柱や関連商品をパーツごとでの販売など。

対象商品 : 58932204
2022-09-05
用途: 店舗の商品ディスプレイ用に
クライムワークス 様(サービス業)

意外と重量のあるものを展示するのに使用していますが、しっかりしていて良いです。ただ、メーカー直送品のために入荷が遅いのが難点(そのため★1つ減)。日程に余裕をもったオーダーがオススメです。

2019-10-15
用途: 店舗
株式会社セグチ 様(サービス業)

使いやすくて良かった!次回も宜しくお願います。
出来たら在庫を持って欲しいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 58932256
2018-11-19
用途: 店舗什器設営用
製造業

コクヨからタテヤマに取扱いが変わってしまい、供給に不安があったが従来通りで安心した。

対象商品 : 58932204
2018-11-09
用途: 子供の洋服掛にしてます。
製造業

頑丈、シンプルでとても使いやすいです。
見た目もオシャレです。

対象商品 : 58932213
2018-04-23
用途: 注文から出荷まで一週間かかるようでは用事になりません。注文時に納期を知らせてもらえたらこんな事にはなりませんが。残念です。
株式会社林釣漁具製作所 様

寸法等の細かな表示に情報不足の感あります。来てみないと分からない怖さがあり、到着まで不安です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする