F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137

F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137
F-VBF300B ペンケース<パンケース> コクヨ 59079137

ペンケース<パンケース>

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
59079137
品番
F-VBF300B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい
マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる
キーホルダーやマスキングテープをつけられるストラップホルダー付き
持ち運びしやすいフラットな形状

色
ブルー
色(本体)
ブルー
材質
表材・内装:ポリエステル/芯材:PE
本体質量(g)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×30×200
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする