曜日別特売
N1530 テーピングテープ ニトムズ 59100903

テーピングテープ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード59100903品番N1530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

(財)日本陸上競技連盟公認のテーピングテープ「ニトリート」のコットンバンテージです。傷めた部位をガッチリ固定でき、手で切れるので、扱いも簡単です。

テープ幅(mm)38テープ長さ(m)12タイプ足首、手首、腰用種別非伸縮材質綿、ゴム系粘着剤テープ種類非伸縮

商品説明動画

ニトリート スポーツテーピングの巻き方 指
ニトリート スポーツテーピングの巻き方 手首
ニトリート スポーツテーピングの巻き方 足首
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59100885
2024-05-03
用途: スポーツ時
サービス業

品質は申し分なく、がっちり固定できます。定期的に購入していますが安いので助かっています。ですが最近、欲しいサイズが取扱中止になってしまい、他メーカーのもので代替していますので復活してほしいです。

対象商品 : 59100885
2021-12-15
用途: 災害時の医療用
諏訪土地家屋調査士事務所その他業種

災害リーダー用のセットを購入するよりも、個別に購入した方がお得なので、
個別に購入できるものは、個別に購入。
マスクなどは、アルミ薬箱に入れずとも保管が出来ると思うので
単品買いで正解と思います。

2020-05-02
用途: 止血や野球の時に
サービス業

粘着力がちょっと弱いかな?
まぁ、安いので仕方ないとは思いますが

対象商品 : 59100894
2019-03-29
用途: バレーボールをする時

安いから剥がれやすいんだろうと期待をしていなかったのですが、意外や意外!!剥がれません!!しかも薄手なので手荒れで指先が気になる時に遠慮なく使ってます。これは絶対にリピですね^^

対象商品 : 59100876
2019-06-16
用途: キーパー練習に

サッカーのゴールキーパー練習に必需品なので購入。
商品説明では「手で切れるので、扱いも簡単です。」とありますが、誰が試しても無理でした。
確認してから記載すべきです。
手で切れる商品が希望なら他を勧めます

対象商品 : 59100885
2018-11-28
用途: 筋肉等のけいれん防止に使用
ボタン工房 トミタ卸売・小売業

以前の物より、はがした時の粘着が残らなくとても良いと思います。

対象商品 : 59100912
2018-05-19
用途: 体操競技
教育・研究機関

体操競技で、鉄棒をする際テーピングとして使わせて頂いてます。伸縮性があり、剥がれにくので今一番のお気に入りです。

対象商品 : 59100912
2017-01-10
用途: スポーツ

安いのでいつも利用しています.メーカー品なので性能は差がありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする