曜日別特売
N1550 テーピングテープ伸縮 ニトムズ 59100921

テーピングテープ伸縮

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード59100921品番N1550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

可動範囲の大きな部位の固定に最適な伸縮タイプのバンテージです。
スタンダードタイプ。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4種別伸縮材質綿、ポリウレタン、ゴム系粘着剤テープ種類伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする