淡路マテリア
PT370 S/40 チーズ 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
250
125
150
200
250
呼び径(B)
10
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116700
品番
S/40T-250A
参考基準価格(税別)
¥190,030
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
30.4
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法C(mm)
215.9
材質
STPT370
規格
JIS B2312・JIS B2313
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材