HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847

 

HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847
HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847
HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847
HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847
HT-18 おてがるさん 千代田精機 59138847

おてがるさん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
接続
入口:W23山14オネジ(R)右、出口:R1/4
使用ガス
O2、N2
注文コード
59138847
品番
HT-18
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。
手だけで締め付けることができます。
充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。

使用圧力(MPa)
19.6
接続
入口:W23山14オネジ(R)右、出口:R1/4
使用ガス
O2、N2
全長(mm)
123~143
材質(本体)
C3604B
質量(g)
独式:340 仏式:370
口径(mm)
5
関連資料:(0.77MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする