敷くだけで簡単設置!家電や家具の転倒を防ぐゲルクッション!震度7相当の揺れにも対応する、家具や家電の転倒・落下を防ぐ強力ゲルマットです。高粘着ゲルが振動をしっかり吸収し、地震の衝撃を和らげます。地震などによる転倒・落下を防止します。水洗いすれば粘着力が復活し、繰り返し使えて経済的。跡が残らず取り外しも簡単。パソコン、テレビ、スピーカーなどにおすすめの角型4枚組(40×40mm)、耐荷重50kg仕様です。リビングやオフィスの安全対策にぴったりです。