ハイロック
メスパネルコネクタ
CBFC12M-4R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
A
22.8
12.7
12.9
15.24
15.3
16.2
16.76
17.2
22.8
22.86
24.38
L
62.7
62.7
62.7
60.3
61.7
66.5
44.6
44.7
46.99
48.7
49.25
49.31
49.6
51.8
51.81
53.24
53.3
53.7
53.85
55.1
55.11
55.9
56.51
56.9
60.35
60.36
61.72
66.54
73.51
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59145829
品番
CBFC12M-4R
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
22.8
d
最小9.5
l
52.6
L
62.7
L1
41.9
その他
【TRc(PT)】1/4
l1
31.8
ドリル径
【パネル穴】19.5
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】22
チューブ外径D(Φmm)
12
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】24
パネル厚(mm)
最大12.7
二面幅h1(mm)
【対面距離(六角)】23.8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材