曜日別特売
SFAC-722MF 安全増防爆フレキ 島田電機 59216791

安全増防爆フレキSFAC-722MF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
長さ(m)0.7
内径(Φmm)20
サイズ22
形状オスコネクタ×メスコネクタ
内容量1個注文コード59216791品番SFAC-722MF
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。
両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。

形状
オスコネクタ×メスコネクタ
質量(kg)
1.3
サイズ
22
B
46
長さ(m)
0.7
内径(Φmm)
20
ΦD
20
表面処理
ニッケルメッキ
N
PF3/4
ΦC
50
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
17
主材質
塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)
材質(コネクタ)
鋼
関連資料:(0.39MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする