曜日別特売
SFC-722MM 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機 59221228

耐圧防爆ブレードフレキ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個サイズ22注文コード59221228品番SFC-722MM
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。
組み合わされるコネクタは銅合金製となります。

形状両端オスコネクタ質量(kg)0.9サイズ22B42寸法長さ:7ΦD18表面処理ニッケルメッキNPF 3/4ΦC45寸法S1(mm)19寸法S2(mm)17主材質(フレキ)ステンレス鋼線材質(コネクタ)主:銅合金
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする