大阪魂
SUS410 シールスクリューSP-SWS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
5
4
5
寸法L(mm)
19
16
19
25
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59244021
品番
5X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,069
販売価格(税別)
¥
19,154
バスケットに入れる
十字穴番号
2
寸法L(mm)
19
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法b(mm)
12
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
9.5
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
5
寸法Lg2(mm)
4.5
座金寸法(mm)
kw:2
寸法dw(mm)
14