曜日別特売
3.5X13 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250908

 

3.5X13 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250908
3.5X13 ステンメッキ ピアス(サラ 大阪魂 59250908

ステンメッキ ピアス(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
サイズ3.5×13
3.5×13
4×10
3.5×10
3.5×16
3.5×19
3.5×25
4×30
4×35
4×40
4×45×37
4×50×37
4×60×37
4×65×37
4×70×37
4×75×37
5×13
5×16
5×19
5×25
5×30
5×35
5×40
5×45
5×50×30
5×60×42
5×65×42
5×70×42
5×75×42
5×80×42
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
内容量1袋(1500個)注文コード59250908品番3.5X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,258
販売価格(税別)
9,325
サイズ3.5×13十字穴番号#2働き長さ(mm)6板厚(mm)削孔板厚:0.9~2.3寸法d(Φmm)3.5寸法h(mm)2.5寸法dk(Φmm)7ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする