大阪魂
ステンメッキ ピアス(サラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(42個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(13個)
サイズ
4×35
4×35
4×35
3.5×16
3.5×19
5×13
5×30
5×35
6×25
3.5×10
3.5×13
3.5×25
4×10
4×30
4×40
4×45×37
4×50×37
4×60×37
4×65×37
4×70×37
4×75×37
5×16
5×19
5×25
5×40
5×45
5×50×30
5×60×42
5×65×42
5×70×42
5×75×42
5×80×42
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59250969
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,681
販売価格(税別)
¥
16,074
バスケットに入れる
サイズ
4×35
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
26
板厚(mm)
削孔板厚:1.2~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ