曜日別特売
6X105X70 ディスゴ カバールーフ キョクザセット 大阪魂 59275925

 

6X105X70 ディスゴ カバールーフ キョクザセット 大阪魂 59275925
6X105X70 ディスゴ カバールーフ キョクザセット 大阪魂 59275925

ディスゴ カバールーフ キョクザセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
105
注文コード
59275925
品番
6X105X70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,655
販売価格(税別)
12,414
長さ(mm)
105
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
1/4
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法y(mm)
9
呼び径d
6
寸法dc(mm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする