大阪魂
ディスゴ カバールーフ キョクザセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
長さ(mm)
135
注文コード
59275950
品番
6X135X60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,762
販売価格(税別)
¥
16,147
長さ(mm)
135
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
1/4
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法y(mm)
9
呼び径d
6
寸法dc(mm)
13