大阪魂
ディスゴ カバールーフ ヤマザセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
135
105
135
150
180
190
200
230
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59276038
品番
6X135X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,275
販売価格(税別)
¥
16,614
バスケットに入れる
長さ(mm)
135
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
1/4
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法y(mm)
9
呼び径d
6
寸法dc(mm)
13