曜日別特売
6X190X70 ディスゴ カバールーフ ヤマザセット 大阪魂 59276081

 

6X190X70 ディスゴ カバールーフ ヤマザセット 大阪魂 59276081
6X190X70 ディスゴ カバールーフ ヤマザセット 大阪魂 59276081

ディスゴ カバールーフ ヤマザセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)190
内容量1袋(100個)注文コード59276081品番6X190X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,131
販売価格(税別)
25,574
長さ(mm)
190
寸法A(mm)
6.5
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
1/4
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法y(mm)
9
呼び径d
6
寸法dc(mm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする