曜日別特売
4X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276607

 

4X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276607
4X50 0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ 大阪魂 59276607

0クロメート ユニポイント(サラユニポイント(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)50
呼び4
内容量1袋(300個)注文コード59276607品番4X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,400
販売価格(税別)
5,818

FLATタイプ
サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。
施工後にヘッドがでません。
施工例
サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付
配線・配管等の固定
材質
スチール・マルテンサイト系ステンレス

長さ(mm)50呼び4適合板厚(mm)1.2~3.2寸法b(mm)42寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8寸法Ln(mm)5.5寸法Lg2(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする